すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104BK-3

品名 : 150cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1122
全長(色)150cm(黄)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
ホースサイズ内径:約6mm
外径:約14.5mm
使用圧力5.17MPa
入数1本
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0021ページ
バリエーション一覧
EA104BK-1 150cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-2 150cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-3 150cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
その他関連
セット商品EA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
セット商品EA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
本体EA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※色:黄
  • ※画像は代表画像です\n※色:黄

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top