すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104PA-2

品名 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1801C
適用冷媒R12・R22・R502適用ホース1/4”
入数6個材質ゴム(CR)
定期交換をお勧めします。
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
フラット&テーパー式ですので気密性に優れています。
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/31 02:58現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0024ページ
バリエーション一覧
EA104PA-2 [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-3 [R12・R22・R502] 3/8"チャージングホースパッキン(3個)
EA104PA-11 [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-12 [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-13 [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
その他関連
本体EA104EB-5 : 1/4"x 5m ロングチャージングホース
本体EA104EB-10 : 1/4"x 10m ロングチャージングホース
本体EA104EB-20 : 1/4"x 20m ロングチャージングホース
本体EA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
本体EA104AD-24 : UNF7/16"-20 (R22・R22・R502)ミニコントロールバルブ
本体EA104AK-30 : 150cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホースセット
本体EA101BB : [R12・R22・R502] ボールバルブ式ゲージマニホールドキッ
本体EA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
本体EA104AK-20 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホースセット
本体EA104AK-21 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/赤
本体EA104AK-22 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/青
本体EA104AK-23 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/黄
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top