すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104AM

品名 : 150cm/3本組 チャージングホース(R134a用)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1402
全長(色)150cm(赤・青・黄)ねじサイズ青・黄:M10×1.5、赤:M12×P1.75
使用圧力5.17MPa入数各色1本
赤色はカーエアコン接続用です。
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/31 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0022ページ
その他関連
部品EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
部品EA104PA-13 : [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
セット商品EA104AM-1 : 150cm/赤 チャージングホース(R134a用)
セット商品EA104AM-2 : 150cm/青 チャージングホース(R134a用)
セット商品EA104AM-3 : 150cm/黄 チャージングホース(R134a用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top