すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-36

品名 : 蚊取り線香ケース(金鳥大型吊下式かとり線香S)

仕様

サイズ皿直径:φ168mm
ネット直径:φ165mm
(内直径:φ150mm)
吊下部分:60mm
皿厚さ:30mm
使用できる金鳥かとり線香・大型サイズ
・レギュラーサイズ
・ミニサイズ
ネットが外せるので灰が捨てやすく、洗浄も簡単にできます。
吊り下げても平置きでも使用可能です。
指を傷つけない安心設計
蚊取り線香は別売です。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/30 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top