すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-52A

品名 : ネズミ忌避剤(電動ファン付)

仕様

メーカーSHIMADAシリーズプロバスター
商品名業務用 電動ファン付きネズミ強力忌避剤内容量365g
有効期間約60日有効面積電動ファンあり:最大18畳
電動ファンなし:6~8畳
成分植物精油電源単3電池×2本(付属)
サイズφ94×150(H)mm重量620g
天然成分由来のネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せ付けません。
ファンは一定の間隔で回転・停止を繰り返し、拡散のしすぎを防いで約60日間効果が持続します。
ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
※電動ファンの電池の交換目安は約30日です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top