すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-80

品名 : 90x50x90mm ハエとりリボン(24個)

仕様

メーカーSHIMADAシリーズプロバスター
商品名ハエとりリボンサイズ使用時:90(W)×750(H)mm
保管時:φ25×50mm
材質潤滑油、天然油脂重量10g
入数24個
吊り下げておくだけで、飛んでいるハエを粘着剤で捕まえます。
薬剤不使用なので、殺虫剤を噴霧できない場所にも使用できます。
コスト重視のハエ対策としてご使用いただけます。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/02 17:57現在)

更新
商品入数24販売単位PK
カタログページ2152ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2152ページ
  • エスコ便利カタログ2153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top