すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-82

品名 : 200g ネズミ用毒餌

仕様

メーカーSHIMADAシリーズプロバスター
商品名殺そ剤内容量10g×20袋
有効期間設置後1ヵ月
ネズミ用毒餌剤
ワルファリン系殺そ剤(蓄積タイプ)で、安心の誤食防止袋入り
誘食剤が配合されていますので、喫食性が優れています。
取扱いが簡単な接触経口性ネズミとりの小袋分包品です。
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2151ページ

代替品

EA941-2A
  • 品番

    EA941-2A

  • コメント

    内容量:30g(8セット)

ウェブカタログ画像
  • ※20袋入り
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top