すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA941C-11

品名 : 550ml 蜂・あぶ・エアゾール(蜂あぶマグナム)

仕様

内容量550ml対象害虫アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分効果持続時間巣作り阻止約4ヵ月(使用環境により異なります)
噴射距離無風時最大12m
巣には3~4mの距離から噴射(使用環境により異なります)
注意屋外専用、火気厳禁
ハチの巣退治も容易にできます。
スズメバチの巣の処理は、必ず専門家に依頼してください。
バズーカ方式で強力大量噴射
本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
安心!日本唯一反撃させないハチ無力化処方。
※ メーカー調査(ハチ用駆除エアゾールにおいて 2019年6月現在)
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。
※ 使用環境により異なります。
<飛んでいるハチの駆除>
・種類によって攻撃的なハチもいるので、衣服などで皮膚の露出をさけ、刺されないようにしてください。
・適量を直接噴射してください。
・駆除したハチは直接手で触れないでください。
<ハチの巣の駆除>
・必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、保護メガネ等(ハチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、日没後に行ってください。
・3~4mの距離から10~30秒噴射してください。
・本品はスズメバチの巣の駆除を対象とした商品ではありません。
<ハチの巣作り阻止>
・ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1㎡あたり約5秒噴射してください。
【使用上の注意】
・使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
・定められた使用方法を必ず守ってください。
・室内では使用しないでください。
・火炎に向かって噴射しないでください。
・人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
・噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
・アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
・噴射後は速やかにその場所から離れてください。
・噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。下向きに噴射する時は、グリップを持って缶を一度真下に向けてから噴射してください。
・薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
・万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
・薬剤のかかり具合が不十分の場合効果が出にくいため、薬剤が十分かかるように噴射してください。
・壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
・皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
・植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
・噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
・ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
・直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
・缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
【廃棄の方法】
・本品は使い切ってから捨ててください。
・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜き、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
・大量に使い残した缶の廃棄方法は、お手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
※ガスの抜き方
噴射レバーを引いたまま、噴射レバー前方の2つの孔に側面からつまようじ等を差込み、噴射レバーがロックしてガスを抜いてください。その際、顔にかからないように注意すること。
【火気と高温に注意】
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1・炎や火気の近くで使用しないこと。
2・火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4・火の中に入れないこと。
5・使い切って捨てること。

高圧ガス:LPガス/DME
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/10/16 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2148ページ

代替品

EA941E-71A
  • 品番

    EA941E-71A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA925HN-8 : 90x95x200mm 蜂退治スプレーホルスター(アブハチホルダー)
モデルチェンジ品画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top