すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941C-15A

品名 : 450ml クモがいなくなるスプレー

仕様

内容量450ml対象害虫クモ類
有効期間約3ヶ月材質ジノテフラン
天井や軒下など、手の届きにくい所にも処理しやすいジェットタイプ。
造網阻止成分配合し、巣を張りそうな所にスプレーしておくだけで、クモに巣を張らせません。
揮散性のある有効成分を配合し、クモのエサとなる小さな虫を寄せ付けないので、クモも寄せ付けません。
速効成分配合で、直接スプレーすれば、クモを速効駆除できます。
セアカゴケグモや、その卵も駆除できます。
高い所や狭い所でも使いやすいノズル付
屋内・屋外兼用
【使用方法】
・クモに巣を張られたくない場所に表面が十分濡れる程度噴霧塗布してください。
・クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴霧塗布してください。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/01 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2153ページ
ウェブカタログ画像
  • 3Dバリア効果でクモを寄せ付けません。

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2152ページ
  • エスコ便利カタログ2153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top