すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941E-77

品名 : 100ml 虫よけスプレー(涼感)

仕様

効能蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダ二、アブの忌避内容量100ml
有効時間約6時間有効成分イカリジン
サイズ80×230×40mm重量125g
有効成分「イカリジン」に天然精油の「ハッカ油」をプラスしたハッカ油配合の虫よけ
爽やかな香りで、清涼感のあるクールな使い心地
年齢制限・使用制限・回数制限がないので、小さなお子様から安心して使用できます。
虫よけ特有のニオイがしません。
衣類にやさしい虫よけ成分で、服の上からも使えます。
防除用医薬部外品
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/07/05 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

プレシャワーDFミストプラスハーブ 製品紹介プレシャワーDFミストプラスハーブ 製品紹介

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top