すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CD-100A

品名 : 9本組[細字/中字] 油性・耐熱耐候マーカー

仕様

メーカーオキツモ型番※ESCOオリジナルセット品
インク色9色セットセット内容中字:赤・白・黒・緑・青
細字:白・黒・青・赤
用途アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに
(マーキング後は熱を有しても消えません。)
インクの内容量中字:8.7cc(1本あたり)
細字:4.5cc(1本あたり)
線幅細字:1~1.5mm
中字:1.5~2.5mm
【中字・耐熱温度】
〈白・黒・緑・青〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃
〈赤〉
ガラス:300℃、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:500℃
【細字・耐熱温度】
〈白・黒・青〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃
〈赤〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:500℃、ステンレス:500℃、セラミックス:500℃
中字・細字
つや無し
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
ケース付(165×95×30(H)mm)
販売価格

7,660(税抜)/ 8,426円(税込)

カタログ価格

7,660円(税抜)/8,426円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/29 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1498ページ
その他関連
セット商品EA942CD-1 : [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-2 : [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-3 : [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-4 : [緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-7 : [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-11 : [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-12 : [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-14 : [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-15 : [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA508KA-11A : 165x 95x30mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 中字
  • 中字・耐熱温度(℃)
  • 細字・耐熱温度(℃)

商品動画

  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top