すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CD-22

品名 : [黒/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)

仕様

メーカーオキツモ商品名消えま線
用途合いマーク、ボルトマーキングカラー
内容量8.7cc線幅1.0~2.0mm
サイズφ15×140mm適用素材アルミ、鉄、ステンレス
入数1本
油性・細字タイプ
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
マーカーペン式なので手軽に使用できます。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
促進耐候試験後でも線が消えません。
屋外暴露5年相当の促進耐候試験後の色差が△7.3です。
NETIS登録品(登録番号CB-220008-VE)
※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/08/29 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1499ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942CD-21 [白/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
    EA942CD-22 [黒/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
    EA942CD-23 [赤/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
    EA942CD-24 [青/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用)
    EA942CD-121 [白/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
    EA942CD-122 [黒/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
    EA942CD-123 [赤/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
    EA942CD-124 [青/細字] 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本)
    その他関連
    関連商品EA942CD-20 : 4本組 油性耐候マーカーセット(合いマーク用)
    ウェブカタログ画像
    入数:1本
    • 入数:1本
    • 屋外曝露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
    • 屋外曝露5年相当の耐候性試験後でも△Eが7.3。しっかり目視確認ができます。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1498ページ
    • エスコ便利カタログ1499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top