すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CD-44C

品名 : 4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット

仕様

メーカーオキツモ型番※ESCOオリジナルセット品
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適インク色4色セット(白・黒・青・赤)
インクの内容量4.5cc(1本あたり)線幅1~1.5mm
【耐熱温度】
〈白・黒・青〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃
〈赤〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:500℃、ステンレス:500℃、セラミックス:500℃
つや無し・細字タイプ
クリアケース付き
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。
販売価格

3,570(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/29 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA942CD-11 : [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-12 : [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-14 : [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-15 : [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA508KD-42 : 145x100x21mm 小物ケース
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top