すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CD-7

品名 : [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー

仕様

メーカーオキツモ型番TMK-22
用途アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに
(マーキング後は熱を有しても消えません。)
インクの内容量8.7cc耐熱温度ガラス:300℃
アルミニウム:500℃
鉄:600℃
ステンレス:800℃
セラミックス:1000℃
線幅1.5~2.5mm入数1本
つや無し・中字タイプ
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2026/08/29 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1500ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942CD-1 [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-2 [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-3 [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-4 [緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-5 [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-6 [黄/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-7 [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    EA942CD-101 [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-102 [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-103 [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-104 [緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-105 [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-106 [黄/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    EA942CD-107 [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
    その他関連
    関連商品EA942CD : 5本組 油性・耐熱耐候マーカーセット
    関連商品EA942CD-77 : 7本組 油性・耐熱耐候マーカーセット
    関連商品EA942CD-100A : 9本組[細字/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
    ウェブカタログ画像
    入数:1本
    • 入数:1本
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top