すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CD-8

品名 : 5本組 油性・耐熱耐候マーカーセット

仕様

メーカーオキツモ型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>5本組セットカラー赤・白・黒・銀・黄
用途アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに
(マーキング後は熱を有しても消えません。)
インクの内容量8.7cc(1本あたり) 
線幅1.5~2.5mm
【耐熱温度】
〈赤〉
ガラス:300℃、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:500℃
〈白・黒〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃
〈銀〉
ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄・ステンレス・セラミックス:600℃
〈黄〉
ガラス:300℃、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:400℃
つや無し・中字タイプ
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
クリアケース付き
販売価格

4,390(税抜)/ 4,829円(税込)

カタログ価格

4,390円(税抜)/4,829円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA942CD-8 5本組 油性・耐熱耐候マーカーセット
EA942CD-77A 7本組 油性・耐熱耐候マーカーセット
その他関連
セット商品EA942CD-1 : [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-2 : [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-3 : [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-5 : [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA942CD-6 : [黄/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
セット商品EA508KA-2A : 186x103x34mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ※インク色は異なります。
  • ケース付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top