すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CE-86

品名 : 2.0kg [水性]道路線消し用塗料

道路のラインや表示を消す

仕様

メーカーアサヒペン用途・駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に
・アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きに
内容量2kgカラー
塗り面積(1回塗り)4.7~7㎡(10cm幅で40~67m/15cm幅で27~45m)乾燥時間夏期:20~30分
冬期:60~90分
塗料の種類水性アクリルエマルション樹脂塗料塗膜の仕上がり不透明(下地を隠す)
つや消し
屋外用
ケイ砂の配合により耐摩耗性に優れ、乾燥が早いです。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
【用具の手入れ】
使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
【下地処理など】
・コンクリートやモルタル面の劣化が激しく、旧塗膜を手でさわって粉が手につく場合や、ポロポロと取れる場合には油性シーラーまたは強浸透性水性シーラーを下塗りしてください。
・ひび割れ、穴などにはあらかじめセメントやコーキング材などで補修してください。
【注意事項】
・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
・うすめずにそのまま塗ってください。
販売価格

5,060(税抜)/ 5,566円(税込)

カタログ価格

5,060円(税抜)/5,566円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/13 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1495ページ
その他関連
関連商品EA942CE-81 : 2.0kg [水性]道路線引き用塗料(白)
関連商品EA942CE-82 : 4.0kg [水性]道路線引き用塗料(白)
関連商品EA942CE-83 : 2.0kg [水性]道路線引き用塗料(黄)
関連商品EA942CE-84 : 4.0kg [水性]道路線引き用塗料(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※色見本
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top