すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CH-57

品名 : 300ml 工作ニススプレー

仕様

メーカーサクラクレパス型番KVS300
内容量300ml乾燥時間(指触)夏期:15分、冬期:15分
塗料の種類アルコール可溶アクリル樹脂塗料塗り面積9.4㎡(1回あたり)
サイズφ60×183(H)mm重量313g
材質スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
ぬれても安心です。
工作の仕上げに最適です。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/02 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1493ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top