すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CL-11

品名 : 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

塗り面積(2回塗り)18~22㎡カラーライトグレー
内容量5kg乾燥時間夏期:1~2日、冬期:2~3日
使用温度範囲10~60℃塗料の種類水性2液型エポキシ樹脂塗料
つや有り
コンクリート・セメント・モルタル下地用です。
必ず前もって水性2液型強力防水塗料用シーラーを塗ります。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。
ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/22 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA942EN-41
バリエーション一覧
EA942CL-11 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグレー)
EA942CL-12 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグリーン)
EA942CL-13 5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ダークグリーン
その他関連
オプションEA942CL-14 : 2kg シーラー(EA942CL-12用)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top