すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942CL-113

品名 : 0.7L [水性]サンディングシーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアサヒペン商品名水性サンディングシーラー
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに内容量0.7L
塗り面積(1回塗り)7.0~9.1㎡(タタミ4.2~5.6枚分)乾燥時間(指触)夏期:30分~1時間
冬期:2~3時間
塗り重ね時間の目安夏期:2時間以上
冬期:6時間以上
塗料の種類水性アクリルエマルションシーラー
塗膜の仕上がり透明(木目を生かす)
半つや
屋内用
研磨性と速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成します。
F☆☆☆☆取得
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちに水か湯で洗ってください。
【注意事項】
・絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところなどには使用しないでください。
・ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具等)、自動車、油加工(ロウ仕上げやワックス)、化粧合板などには使用しないでください。
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1494ページ

代替品

EA942CL-112
バリエーション一覧
EA942CL-111 100ml [水性]サンディングシーラー
EA942CL-112 300ml [水性]サンディングシーラー
EA942CL-113 0.7L [水性]サンディングシーラー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top