すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CM-10

品名 : スプレーライナー(ライン幅調整式)

仕様

メーカーDevcon(デブコン)型番R47012
全長1050mm200×100mm
重量6.45kg用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
塗り面積100mm幅:50~75m/本
75mm幅:66~100m/本
50mm幅:100~150m/本
ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。
電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
販売価格

78,900(税抜)/ 86,790円(税込)

カタログ価格

78,900円(税抜)/86,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1495ページ
その他関連
本体EA942CM-1 : 750ml 路面線引スプレー(白)
本体EA942CM-2 : 750ml 路面線引スプレー(黄)
ウェブカタログ画像

商品動画

プロモーションビデオプロモーションビデオ
使い方使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top