すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DA-12

品名 : 428ml ラバーコーティング剤(青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番CG-BLUE
金属、プラスチック、ガラス、木材などあらゆる材質に対してのゴムコーティング剤
乾くと耐久性を持った柔軟性のある合成ゴム被膜を形成します。
ツヤはありません。
内容量428mlカラー
耐熱温度93℃
追加説明●1回の塗布で約1mmまで成型可能です。 11.1.12 0956
販売価格

6,210(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/04 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top