すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DR-16

品名 : 0.7kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)

アルミ顔料配合で、落ち着きのあるシルバー色の仕上がりに
亜鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

仕様

メーカーローバル(ROVAL)型番RS-0.7KG
カラーシルバー内容量0.7kg
乾燥時間23℃:45分塗り面積2回塗り:1.4㎡
使用温度範囲5~40℃(湿度85%以下)標準膜厚80μm(40μm×2回塗)
塗布量500g/㎡(250g×2回塗)
※理論値
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし
低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
つや消し
鉛、クロムフリー
亜鉛含有率83%
アルミ配合
F☆☆☆☆取得
アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。
鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてからの使用をおすすめします。
単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80μm以上)
溶融亜鉛メッキと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/04 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1490ページ
バリエーション一覧
EA942CR-4 420ml 錆止めジンクリッチスプレー(亜鉛メッキ/シルバー)
EA942DR-16 0.7kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)
EA942DR-17 3.5kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)
その他関連
関連商品EA942CR-1 : 300ml 油性錆止めスプレー(グレー)
関連商品EA942DR-5 : 1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
関連商品EA942DR-6 : 5.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 陶板名画の庭 フレーム(ステンレス)\n※使用事例
  • 車道橋 高欄\n※使用事例
  • 阪神電車 遮音壁\n※使用事例
  • 配管 フランジ\n※使用事例
  • 各種素材との適合表
  • 溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top