すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DR-27

品名 : 3.5kg [油性]錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ抗菌

ALL亜鉛で強力なさび止め効果と「防カビ」「抗菌」をプラスしたプレミアムジンクリッチ

仕様

メーカーローバル(ROVAL)型番RA-3.5KG
カラーメタリックシルバー内容量3.5kg
乾燥時間23℃:60分塗り面積2回塗り:7㎡
使用温度範囲5~40℃(湿度85%以下)標準膜厚80μm(40μm×2回塗)
塗布量500g/㎡(250g×2回塗)
※理論値
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし
低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
つや消し
鉛、クロムフリー
亜鉛含有率92%
抗菌、防カビ
F☆☆☆☆取得
顔料はALL亜鉛にこだわり、強力なさび止め効果はもちろん、従来のジンクリッチにはない溶融亜鉛メッキに近い美しい金属感のある仕上がりを実現します。
金属亜鉛以外の顔料(アルミなど)を一切使用しないALL亜鉛にこだわり、強力なさび止め効果はもちろん、従来のジンクリッチにはない溶融亜鉛めっきに近い美しい金属感のある仕上がりを実現しました。 また、特殊加工を施した亜鉛顔料は「防カビ」「抗菌」に効果のある活性亜鉛イオンとなり、カビや菌の繁殖を抑制します。
特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、ローバルアルファ塗装部にはカビが付着していません。
亜鉛末をリン片状に特殊加工することで亜鉛末以外の顔料(アルミなど)を一切使わずに金属光沢感のあるシルバー色を実現。ALL亜鉛だから乾燥塗膜中の亜鉛含有率を92%にまで高めることができ、強力なさび止め効果を発揮します。
鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてから使用をおすすめします。
単品でのご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80μm以上)
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/04 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1490ページ
バリエーション一覧
EA942DR-26 0.7kg [油性]錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ抗菌
EA942DR-27 3.5kg [油性]錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ抗菌
その他関連
関連商品EA942CR-1 : 300ml 油性錆止めスプレー(グレー)
関連商品EA942DR-5 : 1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
関連商品EA942DR-6 : 5.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 防カビ・抗菌効果あり
  • 色見本:メタリックシルバー
  • こんな用途・現場で使用されています。
  • 金属光沢感を実現する仕組み
  • 各種素材との適合表

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top