すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942DR-5

品名 : 1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)

こちらの商品は発注できません。エスコへお問合せください。
シリーズ中最強の防錆性能と最高のコストパフォーマンスを誇る常温亜鉛めっきのロングセラー
ローバルシリーズすべての原点です

仕様

メーカーローバル(ROVAL)型番R-1KG
カラーグレー内容量1kg
乾燥時間23℃:30分塗り面積2回塗り:2㎡
材質常温亜鉛めっき標準膜厚80μm(40μm×2回塗)
塗布量500g/㎡(250g×2回塗)
※理論値
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし
低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
つや消し
鉛、クロムフリー
亜鉛含有率96%
低VOC塗料(塗料中のVOC含有率が重量比30%以下)
F☆☆☆☆取得
溶融亜鉛メッキの最高グレードである、HDZ55と同等の防食性能を有しています。
ローバルは乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。また、常温で場所を問わずに施工できることから、高温で加工処理する溶融亜鉛めっき(Hot Dip Galvanizing)に対し、「常温亜鉛めっき」(Cold Galvanizing)と呼ばれています。
鉄のさび止めやめっきの補修はもちろん、古くなった亜鉛めっきの寿命を
さらに延ばすこともでき、ローバルは70年以上の永きにわたり様々な分野で使用され続けています。
塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が金属面のさびの発生を防ぎます。
溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/04 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1490ページ
バリエーション一覧
EA942CR-1 300ml 油性錆止めスプレー(グレー)
EA942DR-5 1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
EA942DR-6 5.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)
その他関連
関連商品EA942CR-4 : 420ml 錆止めジンクリッチスプレー(亜鉛メッキ/シルバー)
関連商品EA942CR-6 : 420ml 錆止めジンクリッチスプレー(防カビ・抗菌)
関連商品EA942CR-8 : 420ml ジンクリッチスプレー(褪色変化)
関連商品EA942CR-10 : 420ml 油性メッキ調スプレー(褪色変化)
関連商品EA942DR-16 : 0.7kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)
関連商品EA942DR-17 : 3.5kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)
関連商品EA942DR-26 : 0.7kg [油性]錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ抗菌
関連商品EA942DR-27 : 3.5kg [油性]錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ抗菌
ウェブカタログ画像
  • 色見本:グレー
  • 溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。
  • こんな用途・現場で使用されています。
  • 塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が\n金属面のさびの発生を防ぎます
  • 各種素材との適合表

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top