すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EB-10C

品名 : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途鉄部、木部、コンクリート部、トタンに
カラーアイボリー内容量1.6L
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約12㎡
(タタミの広さで:約7枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
5分つや
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
強力さび止め剤、かび止め剤を配合
落ち着いたつやに仕上がります。
乾燥が速く、いやな臭いも抑えます。
屋内外使用可能
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。
販売価格

4,280円(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:29現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1495ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EB-1A 0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
    EA942EB-1B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
    EA942EB-1C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
    EA942EB-2B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
    EA942EB-2C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
    EA942EB-3B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
    EA942EB-3C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
    EA942EB-4B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
    EA942EB-4C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
    EA942EB-5B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
    EA942EB-5C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
    EA942EB-6B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
    EA942EB-6C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
    EA942EB-7B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
    EA942EB-7C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
    EA942EB-8B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
    EA942EB-8C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
    EA942EB-9B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
    EA942EB-9C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
    EA942EB-10B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
    EA942EB-10C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
    EA942EB-11B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
    EA942EB-11C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
    EA942EB-12B 0.7L[水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
    EA942EB-12C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
    EA942EB-13B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
    EA942EB-13C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
    EA942EB-14B 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
    EA942EB-14C 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 色見本
    • 用途

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1494ページ
    • エスコ便利カタログ1495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top