すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EB-40

品名 : 300ml 水性多用途スプレー(ブラウン)

仕様

メーカーサンデーペイント用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品、発泡スチロールなど
カラーブラウン内容量300ml
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約15分
冬期:約25分
塗り面積(2回塗り)約0.5~1.0㎡
(タタミの広さで:約1/2枚分)
うすめ液不要ノズル平吹き
つや有り
水溶性アクリル樹脂系塗装
ラッカースプレー並みの速乾性を持つ水性スプレー
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。
高硬度の塗膜が被塗物を護ります。
高性能のシリコン変性塗膜で、耐候性・耐久性に優れています。
折り曲げにも強い力を発揮できる高密着力
有害物質を含まずいやなニオイもないので、室内での塗装に最適です。
指定可燃物
ROHS規制対応
下塗り剤は(EA942EM-110)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※スチロール、ABS、アクリル、硬質塩ビ以外のプラスチックは塗れません。
※自動車、高級家具、食器類、床、浴室などの常時水を使用する箇所、熱いものを置くテーブルなどには使用しないでください。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/29 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1496ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EB-31 300ml 水性多用途スプレー(白)
    EA942EB-32 300ml 水性多用途スプレー(ライトグレー)
    EA942EB-33 300ml 水性多用途スプレー(黒)
    EA942EB-34 300ml 水性多用途スプレー(透明クリアー)
    EA942EB-35 300ml 水性多用途スプレー(赤)
    EA942EB-36 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
    EA942EB-37 300ml 水性多用途スプレー(空色)
    EA942EB-38 300ml 水性多用途スプレー(黄色)
    EA942EB-39 300ml 水性多用途スプレー(アイボリー)
    EA942EB-40 300ml 水性多用途スプレー(ブラウン)
    EA942EB-41 300ml 水性多用途スプレー(緑)
    EA942EB-42 300ml 水性多用途スプレー(シルバー)
    EA942EB-43 300ml 水性多用途スプレー(ゴールド)
    EA942EB-44 300ml 水性多用途スプレー(つや消し白)
    EA942EB-45 300ml 水性多用途スプレー(つや消し黒)
    EA942EB-46 300ml 水性多用途スプレー(ダークグレー)
    EA942EB-47 300ml 水性多用途スプレー(ライトブルー)
    EA942EB-48 300ml 水性多用途スプレー(クリーム)
    EA942EB-49 300ml 水性多用途スプレー(ライトグリーン)
    その他関連
    オプションEA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1496ページ
    • エスコ便利カタログ1497ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top