すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EC-91

品名 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(白)

カタログ訂正

25/12/15 詳しくはWEB仕様をご覧ください。

仕様

メーカーサンデーペイント商品名ビニローゼ
用途・鉄・木・コンクリート・電気器具・工作品・模型等の塗装
・油、薬品、水のかかりやすい所(エンジン付模型や水まわりの木部、植木鉢の台、機械まわり等)の塗装
主要適用材質鉄、木
カラー白内容量80ml
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約25分 
冬期:約45分
塗り面積(2回塗り)約0.5㎡
(タタミの広さで:約1/3枚分)
うすめ液ビニローゼうすめ液(用具洗いも)
塩化ビニル系塗料
耐侯性・耐油性・耐薬品性・耐水性に優れた万能型塗料
色々な物に塗れ、乾燥も速いです。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※うすめ液はEA942EP-21をご使用ください。
販売価格

885円(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EC-91 80ml 合成樹脂・万能塗料(白)
EA942EC-92 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒)
EA942EC-93 80ml 合成樹脂・万能塗料(赤)
EA942EC-94 80ml 合成樹脂・万能塗料(黄)
その他関連
オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
オプションEA942EP-21 : 100ml [EA942EC-91~-94用]うすめ液
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top