すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EG-23

品名 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスグリーン)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内のコンクリート、モルタル、木部、各種壁紙、リビングルーム、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁、天井
主要適用材質コンクリート・モルタル、ビニールクロスカラーアイスグリーン
内容量3.0L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約30㎡
(タタミの広さで:約18枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
つや消し
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解できるので、アレルギーにくいです。
いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※布製の壁紙、紙壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。
※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工などの特殊加工面、床面などには塗れません。
販売価格

8,160円(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
バリエーション一覧
EA942EG-1 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
EA942EG-2 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
EA942EG-21 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
EA942EG-22 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
EA942EG-23 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスグリーン)
その他関連
オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top