すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EG-24

品名 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーアイスホワイト内容量3.0L
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約30㎡
(タタミの広さで:約18枚分)
用途屋内のコンクリート、モルタル、木部、各種壁紙
リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁、天井
うすめ液水道水(用具洗いも)
つや消し
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
F☆☆☆☆取得
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。
ビニール壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
※布製の壁紙、紙壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。
※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工などの特殊加工面、床面などには塗れません。
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
販売価格

7,630(税抜)/ 8,393円(税込)

カタログ価格

7,630円(税抜)/8,393円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EG-1 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
    EA942EG-2 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
    EA942EG-21 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
    EA942EG-22 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
    EA942EG-23 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスグリーン)
    EA942EG-24 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスホワイト)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top