すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EH-12

品名 : 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(ライトグレー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面の防塵・美装に
主要適用材質コンクリート・モルタルカラーライトグレー
内容量14kg乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(2回塗り)40㎡
(タタミの広さで:約24枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
つやあり
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
コンクリートの摩耗を防止し、ホコリを防ぎます。
水性なので作業が簡単です。
汚れ、キズを付きにくくします。
アスファルトの上にも塗れます。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※フォークリフト、トラック、乗用車など車輛が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。
販売価格

23,500円(税抜)/ 25,850円(税込)

カタログ価格

23,500円(税抜)/25,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1491ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EH-2 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
    EA942EH-3 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(緑)
    EA942EH-4 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(若竹色)
    EA942EH-12 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
    EA942EH-13 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(緑)
    EA942EH-14 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(若竹色)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1490ページ
    • エスコ便利カタログ1491ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top