すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EH-351

品名 : ボルト用マーキングスタンプ (M8~M12用)

仕様

対応サイズM8~M12サイズ122×31×47mm
連続マーキング回数約1000回(1カートリッジあたり)インキ乾燥時間約4時間
材質再生POM、他
簡単・スピーディーなボルト用マーキングスタンプ
ボルトに押し当てるだけで、まっすぐな合いマークをマーキングできます。
柔らかい印面がM8-M12サイズのボルトにフィット
建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適
スタンプタイプで作業効率大幅アップ
安全性の高いキシレンフリーインキを採用
ご利用には別売のインク(EA942EH-352・-353・-354)が必要です。
※ページ下部「その他関連」参照ください。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA942EH-352 : [EA942EH-351用] インク(白/遅乾性)
関連商品EA942EH-353 : [EA942EH-351用] インク(黄/遅乾性)
関連商品EA942EH-354 : [EA942EH-351用] インク(赤/遅乾性)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法①
  • 使用方法②
  • 使用方法③
  • インク(別売):EA942EH-352~-354

商品動画

ボルトラインフレックス 使い方動画ボルトラインフレックス 使い方動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top