すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EH-54

品名 : 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(水色)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内外のコンクリート・モルタル面、コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ、ベランダ、ポーチ、倉庫・工場などのコンクリート床面の防塵・美装に
主要適用材質コンクリート・モルタルカラー水色
内容量1.6L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積コンクリート面(2回塗り):4㎡
(タタミの広さで:約2.5枚分)
池面(3回塗り):2.7㎡
(タタミの広さで:約1.7枚分)
うすめ液ラッカーうすめ液(用具洗いも)
つやあり
塩化ビニル系塗料
汚れ、キズをつきにくくします。
水・油・摩耗に強いコンクリートのアルカリ分を止めます。
うすめ液はEA942EP-7・-8をご使用ください。
※50~100%くらいうすめたら本塗料を下塗りとして塗装してください。
下塗り乾燥後、2回目以降は30~50%くらいうすめて塗装してください。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輛が走行するところや磁器タイル、プラスチックなどの池、プールには塗装できません。
※この塗料には防水機能はございません。
販売価格

6,140円(税抜)/ 6,754円(税込)

カタログ価格

6,140円(税抜)/6,754円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1491ページ
バリエーション一覧
EA942EH-54 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(水色)
EA942EH-55 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(白)
その他関連
オプションEA942EP-7 : 400ml ラッカー系塗料・うすめ液
オプションEA942EP-8 : 1.6L ラッカー系塗料・うすめ液
オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top