すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EJ-64

品名 : 3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内外木部の防虫、防カビ、防腐カラーステイン仕上げに
適用材質木カラーマホガニー
内容量3.4L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約10時間
冬期:約24時間
塗り面積(2回塗り)約11.2~17㎡
(タタミの広さで:約6.9~10.5枚分)
ノズル丸吹き
うすめ液ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや消し
油性系塗料
ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部などに最適
木部に浸透して内部から防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
優れた薬剤効果により木材をカビ、腐敗、劣化から護ります。
特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光、風雨から木材を護ります。
作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られます。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。
販売価格

9,770円(税抜)/ 10,747円(税込)

カタログ価格

9,770円(税抜)/10,747円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EJ-61 3.4L 油性・木部用塗料(透明)
EA942EJ-62 3.4L 油性・木部用塗料(ライトオーク)
EA942EJ-63 3.4L 油性・木部用塗料(チーク)
EA942EJ-64 3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)
その他関連
オプションEA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液
オプションEA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top