すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EK-21

品名 : 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(メープル)

カタログ訂正

25/12/19 乾燥時間(指触)訂正:(正)乾燥時間(表面乾燥)・・・20℃:約13時間、冬期:約16時間(No.56、57 1253)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内・屋外の木部、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、戸袋、ドア、未塗装の木製床などに
適用材質内容量3.4L
メープル塗り面積(2回塗り)約24㎡
(タタミの広さで:約15枚分)
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約13時間
冬期:約16時間
うすめ液エコウッド専用うすめ液(用具洗いも)
規格厚生労働省告示 201号適合品
油性タイプ
つや消し
自然の植物油が持つ高浸透力により、内部から防腐、防湿、防虫、抗菌の効果を発揮します。
ラックロウ、ミツロウワックスの配合で、高い撥水効果が長時間持続します。
耐候性の強い弁柄などの自然系着色剤を使用で、長期間色あせを起しません。
溶剤臭が低いので、屋内の塗装でも臭いが気になりません。
FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
※うすめ液は専用のEA942EK-52を必ずご使用下さい。
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EK-21 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(メープル)
    EA942EK-22 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(マホガニー)
    EA942EK-23 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(チーク)
    EA942EK-24 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ウォルナット)
    EA942EK-25 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ホワイト)
    EA942EK-26 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ブラック)
    その他関連
    オプションEA942EK-52 : 1.0L [EA942EK-21~-26用]うすめ液
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1492ページ
    • エスコ便利カタログ1493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top