すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EK-92A

品名 : 1.6L 屋内外・木部ウレタンニス

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内外木部・床のクリアー仕上げおよびカラーステイン仕上げのつや出し
木製床、机、家具、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
適用材質木カラー透明
内容量1.6L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約3.5時間
冬期:約7時間
塗り面積(2回塗り)約6.1~8.0㎡
(タタミの広さで:約3.8~4.9枚分)
耐熱温度約80℃
うすめ液ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや有り
変性ウレタン樹脂系塗料
耐候性に優れています。
光沢のある透明な塗膜を形成し木材を日光・風雨から守ります。
一液性で作業性に優れています。
うすめ液はEA943EP-2・-3をご使用ください。
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1493ページ
バリエーション一覧
EA942EK-91A 0.7L 屋内外・木部ウレタンニス
EA942EK-92A 1.6L 屋内外・木部ウレタンニス
その他関連
オプションEA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液
オプションEA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top