すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EM-110

品名 : 400ml 万能プライマー

仕様

メーカーサンデーペイント用途・無機系:コンクリート、モルタル、スレート、ケイカル板、磁器、陶器タイル、ガラス等
・プラスチック系:PP、FRP(船舶除く)、ABS、PET、硬質塩ビ、アクリル、ポリカ等
・金属系:鉄、ブリキ、アルミ、ステンレス、銅、真鍮、クロムメッキ等
・木材・化粧合板など
主要適用材質鉄、木、コンクリート・モルタル、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、ステンレスカラークリアー
内容量400ml乾燥時間(表面乾燥)20℃:約30分
冬期:約60分
塗装間隔20℃:約2時間
冬期:約3時間
塗り面積(1回塗り)約2~2.5㎡
(タタミの広さで:約1.5枚分)
うすめ液不要ノズル平吹き
油性タイプ
塩素化ポリプロピレン樹脂系塗料
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りとして幅広く使用でき、素地と上塗り塗料との密着力を高めます。
アクリルラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
※必ず上塗りを塗装してください。
※金属に対する防錆効果はありません。
※PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙などには不適
※吸い込みの激しい素材には、2回以上重ね塗りをしてください。漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/29 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
その他関連
本体EA942EM-91A : 300ml エナメルスプレー(車輌用/濃緑色・3414)
本体EA942EM-92A : 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し茶・3606)
本体EA942EM-836 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海用)(48本
本体EA942EM-837 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本)
本体EA942EM-891 : 300ml エナメルスプレー(車輌用/濃緑色・3414/48本)
本体EA942EM-892 : 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消茶・3606/48本)
本体EA942EM-20 : 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
本体EA942EM-820 : 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)(6本)
本体EA942EB-31 : 300ml 水性多用途スプレー(白)
本体EA942EB-32 : 300ml 水性多用途スプレー(ライトグレー)
本体EA942EB-33 : 300ml 水性多用途スプレー(黒)
本体EA942EB-34 : 300ml 水性多用途スプレー(透明クリアー)
本体EA942EB-35 : 300ml 水性多用途スプレー(赤)
本体EA942EB-36 : 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
本体EA942EB-38 : 300ml 水性多用途スプレー(黄色)
本体EA942EB-39 : 300ml 水性多用途スプレー(アイボリー)
本体EA942EB-40 : 300ml 水性多用途スプレー(ブラウン)
本体EA942EB-41 : 300ml 水性多用途スプレー(緑)
本体EA942EB-42 : 300ml 水性多用途スプレー(シルバー)
本体EA942EB-43 : 300ml 水性多用途スプレー(ゴールド)
本体EA942EB-37 : 300ml 水性多用途スプレー(空色)
本体EA942EB-44 : 300ml 水性多用途スプレー(つや消し白)
本体EA942EB-45 : 300ml 水性多用途スプレー(つや消し黒)
本体EA942EB-46 : 300ml 水性多用途スプレー(ダークグレー)
本体EA942EB-47 : 300ml 水性多用途スプレー(ライトブルー)
本体EA942EB-48 : 300ml 水性多用途スプレー(クリーム)
本体EA942EB-49 : 300ml 水性多用途スプレー(ライトグリーン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top