すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EM-20

品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

仕様

メーカーESCOオリジナル用途航空用
カラーOD色内容量300ml
乾燥時間指触:約10分
半硬化:約30分
塗り面積1回塗り:2.0~3.0㎡
2回塗り:1.0~1.5㎡
つや消し
陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。
ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 90

(2026/10/16 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1497ページ2544ページ
バリエーション一覧
EA942EM-20 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
EA942EM-820 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)(6本)
その他関連
関連商品EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
ウェブカタログ画像
  • 色見本

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1496ページ
  • エスコ便利カタログ1497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top