すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EM-8

品名 : 300ml ラッカースプレー(空色)

仕様

メーカーサンデーペイント用途・門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など
・屋内外木部、木製造作品、家具、建物など
・ホビー、工作品、木工品、模型、手芸品など
適用材質鉄、木カラー空色
内容量300ml乾燥時間(表面乾燥)20℃:約20分
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り)約0.6~0.9㎡
(タタミの広さで:約0.4~0.6枚分)
うすめ液不要
ノズル丸吹き
つや有り
硝化綿ラッカースプレー
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がります。
手軽に使える徳用タイプ工事のマーキング用にも使えます。
乾きもきわめて速いです。
ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/26 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1493ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EM-1 300ml ラッカースプレー(白)
    EA942EM-2 300ml ラッカースプレー(灰)
    EA942EM-3 300ml ラッカースプレー(黒)
    EA942EM-3B 300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)
    EA942EM-4 300ml ラッカースプレー(透明)
    EA942EM-5 300ml ラッカースプレー(赤)
    EA942EM-6 300ml ラッカースプレー(オレンジレッド)
    EA942EM-7 300ml ラッカースプレー(青)
    EA942EM-8 300ml ラッカースプレー(空色)
    EA942EM-9 300ml ラッカースプレー(黄)
    EA942EM-10 300ml ラッカースプレー(アイボリー)
    EA942EM-11 300ml ラッカースプレー(茶)
    EA942EM-12 300ml ラッカースプレー(緑)
    EA942EM-13 300ml ラッカースプレー(薄緑)
    EA942EM-14 300ml ラッカースプレー(銀)
    EA942EM-15 300ml ラッカースプレー(金)
    その他関連
    オプションEA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1492ページ
    • エスコ便利カタログ1493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top