すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EM-87

品名 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)

仕様

メーカーサンデーペイント用途外壁、サイディング、塀などの下地強化用
主要適用材質コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディングカラークリアー
内容量1.6L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約16㎡
(タタミの広さで:約13枚分)
うすめ液ラッカーうすめ液(用具洗いも)
変性ビニル樹脂系塗料
軟弱になった素地を補強します。
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
各種塗料が上塗りできます。
うすめ液はEA943EP-7・-8をご使用ください。
※本品は下塗り塗料ですので、必ず上塗りをして下さい。
※溶剤系2液塗料は上塗りできません。
販売価格

3,310円(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
その他関連
オプションEA942EP-7 : 400ml ラッカー系塗料・うすめ液
オプションEA942EP-8 : 1.6L ラッカー系塗料・うすめ液
本体EA942E-11 : 0.7L [水性]多目的塗料(白)
本体EA942E-21 : 1.6L [水性]多目的塗料(白)
本体EA942E-31 : 3.0L [水性]多目的塗料(白)
本体EA942E-41 : 14L [水性]多目的塗料(白)
本体EA942E-12 : 0.7L [水性]多目的塗料(アイボリー)
本体EA942E-22 : 1.6L [水性]多目的塗料(アイボリー)
本体EA942E-32 : 3.0L [水性]多目的塗料(アイボリー)
本体EA942E-42 : 14L [水性]多目的塗料(アイボリー)
本体EA942E-13 : 0.7L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)
本体EA942E-23 : 1.6L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)
本体EA942E-33 : 3.0L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)
本体EA942E-14 : 0.7L [水性]多目的塗料(グレー)
本体EA942E-24 : 1.6L [水性]多目的塗料(グレー)
本体EA942E-34 : 3.0L [水性]多目的塗料(グレー)
本体EA942E-15 : 0.7L [水性]多目的塗料(黒)
本体EA942E-25 : 1.6L [水性]多目的塗料(黒)
本体EA942E-35 : 3.0L [水性]多目的塗料(黒)
本体EA942E-16 : 0.7L [水性]多目的塗料(赤)
本体EA942E-26 : 1.6L [水性]多目的塗料(赤)
本体EA942E-36 : 3.0L [水性]多目的塗料(赤)
本体EA942E-17 : 0.7L [水性]多目的塗料(青)
本体EA942E-27 : 1.6L [水性]多目的塗料(青)
本体EA942E-37 : 3.0L [水性]多目的塗料(青)
本体EA942E-18 : 0.7L [水性]多目的塗料(黄)
本体EA942E-28 : 1.6L [水性]多目的塗料(黄)
本体EA942E-38 : 3.0L [水性]多目的塗料(黄)
本体EA942E-19 : 0.7L [水性]多目的塗料(緑)
本体EA942E-29 : 1.6L [水性]多目的塗料(緑)
本体EA942E-39 : 3.0L [水性]多目的塗料(緑)
本体EA942E-51 : 0.7L [水性]多目的塗料(オレンジ)
本体EA942E-61 : 1.6L [水性]多目的塗料(橙)
本体EA942E-52 : 0.7L [水性]多目的塗料(ダークグリーン)
本体EA942E-62 : 1.6L [水性]多目的塗料(ダークグリーン)
本体EA942E-53 : 0.7L [水性]多目的塗料(つや消し白)
本体EA942E-63 : 1.6L [水性]多目的塗料(つや消し白)
本体EA942E-54 : 0.7L [水性]多目的塗料(つや消し黒)
本体EA942E-64 : 1.6L [水性]多目的塗料(つや消し黒)
本体EA942EH-2 : 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-12 : 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-3 : 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(緑)
本体EA942EH-13 : 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(緑)
本体EA942EH-4 : 7㎏ 水性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EH-14 : 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EA-18 : 0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)
本体EA942EA-21 : 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白)
本体EA942EA-22 : 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
本体EA942EA-23 : 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
本体EA942EA-31 : 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)
本体EA942EA-32 : 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)
本体EA942EA-33 : 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)
本体EA942EB-1A : 0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
本体EA942EB-1B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
本体EA942EB-2B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
本体EA942EB-3B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
本体EA942EB-4B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
本体EA942EB-5B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
本体EA942EB-6B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
本体EA942EB-7B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
本体EA942EB-8B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
本体EA942EB-9B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
本体EA942EB-10B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
本体EA942EB-11B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
本体EA942EB-12B : 0.7L[水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
本体EA942EB-13B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
本体EA942EB-14B : 0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
本体EA942EB-1C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)
本体EA942EB-2C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー)
本体EA942EB-3C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黒)
本体EA942EB-4C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)
本体EA942EB-5C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)
本体EA942EB-6C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/赤)
本体EA942EB-7C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)
本体EA942EB-8C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)
本体EA942EB-9C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ライトグレー)
本体EA942EB-10C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)
本体EA942EB-11C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト
本体EA942EB-12C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/茶)
本体EA942EB-13C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
本体EA942EB-14C : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/空色)
本体EA942EC-11 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-12 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-13 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-14 : 0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-21 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-22 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-23 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-24 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-25 : 1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)
本体EA942EC-26 : 1.6L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)
本体EA942EC-31 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-32 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-33 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(グレー)
本体EA942EC-34 : 3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)
本体EA942EC-41 : 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(白)
本体EA942EC-42 : 14.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(アイボリ)
本体EA942EC-83 : 0.7L アルミニウムペイント(銀色)
本体EA942EC-84 : 1.6L アルミニウムペイント(銀色)
本体EA942EC-91 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(白)
本体EA942EC-92 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒)
本体EA942EC-93 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(赤)
本体EA942EC-94 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黄)
本体EA942EF-21 : 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)
本体EA942EF-24 : 16 ㎏ 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)
本体EA942EG-1 : 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
本体EA942EG-2 : 0.7L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
本体EA942EG-21 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(ホワイト)
本体EA942EG-22 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)
本体EA942EG-23 : 3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイスグリーン)
本体EA942EH-36 : 7kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-37 : 7kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EH-42 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-43 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(緑)
本体EA942EH-44 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EH-54 : 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(水色)
本体EA942EH-55 : 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(白)
本体EA942ER-1 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(白)
本体EA942ER-2 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(グレー)
本体EA942ER-3 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黒)
本体EA942ER-4 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)
本体EA942ER-5 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(アイボリー)
本体EA942ER-6 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(赤)
本体EA942ER-8 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(空色)
本体EA942ER-9 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)
本体EA944DH-11 : 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
本体EA944DH-12 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
本体EA944DH-13 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
本体EA944DH-14 : 1.0kg 滑り止めコート剤(ブラック)
本体EA944DH-21 : 1.0kg 滑り止めコート剤(OD色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top