すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EN-31

品名 : 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(白)

仕様

メーカーサンデーペイント用途FRP船、木船、鋼船の外舷部、上部構造用
カラー白内容量4kg
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約2時間
冬期:約4.5時間
塗り面積(2回塗り)約32㎡
(タタミの広さで:約20枚分)
うすめ液シーブルーエース専用シンナー(用具洗いも)
つや有り
油性タイプ
アクリル樹脂系塗料
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料で、船舶を美しく護ります。
うすめ液はEA942EN-35・-36をご使用ください。
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EN-31 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(白)
EA942EN-33 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(空色)
その他関連
オプションEA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
オプションEA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top