すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EN-36

品名 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンデーペイント容量4.0L
EA942EN-1~-3、-11~-13、-31、-33、旧EA942EN-21~-24、-32、-34専用うすめ液です。
※他の塗料には使用しないでください。
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EN-35 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
EA942EN-36 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)
その他関連
本体EA942EN-1 : 2.0㎏ [油性]船底用塗料(赤)
本体EA942EN-2 : 2.0㎏ [油性]船底用塗料(青)
本体EA942EN-3 : 2.0㎏ [油性]船底用塗料(白)
本体EA942EN-11 : 4.0㎏ [油性]船底用塗料(赤)
本体EA942EN-12 : 4.0㎏ [油性]船底用塗料(青)
本体EA942EN-13 : 4.0㎏ [油性]船底用塗料(白)
本体EA942EN-31 : 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(白)
本体EA942EN-33 : 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(空色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top