すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EP-8

品名 : 1.6L ラッカー系塗料・うすめ液

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンデーペイント内容量1.6L
ラッカー系塗料用うすめ液
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

3,150円(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942EP-7 400ml ラッカー系塗料・うすめ液
EA942EP-8 1.6L ラッカー系塗料・うすめ液
その他関連
本体EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
本体EA942EH-36 : 7kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-37 : 7kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EH-42 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(ライトグレー)
本体EA942EH-43 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(緑)
本体EA942EH-44 : 14kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色)
本体EA942EH-54 : 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(水色)
本体EA942EH-55 : 1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(白)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-8です。
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top