すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ES-16

品名 : 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンデーペイント用途・FRPの形成品の補修:ヒビ割れ、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成
主要適用材質FRP内容量0.5kg
クリヤー乾燥時間20℃:60~90分
冬期:2~3時間
塗布面積0.3~0.4㎡使用温度範囲10℃~30℃
FRP用不飽和ポリエステル樹脂
※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。
薄塗り(厚み5mm以下)・希釈厳禁、硬化不良を起こします。
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/16 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA942ES-17
    バリエーション一覧
    EA942ES-1 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-2 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-3 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-4 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-16 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    EA942ES-17 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    EA942ES-18 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    その他関連
    オプションEA942ES-11 : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
    オプションEA942ES-12 : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
    オプションEA942ES-13 : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
    オプションEA942ES-30 : 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
    オプションEA942ES-31 : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
    オプションEA942ES-41 : 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
    オプションEA942ES-42 : 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
    オプションEA942ES-43 : 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1486ページ
    • エスコ便利カタログ1487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top