すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ES-31A

品名 : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)

仕様

メーカーサンデーペイント商品名ガラスクロス1㎡
パターン細目(ガラスクロス)サイズ1×1m
厚さ0.24mm重量210g
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。
しなりに対する強度が優れ、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマット(EA942ES-41A)より優れています。
※適用主剤+硬化剤は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

8,060(税抜)/ 8,866円(税込)

カタログ価格

8,060円(税抜)/8,866円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA942ES-30A 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
EA942ES-31A 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
EA942ES-41A 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
その他関連
関連商品EA942ES-1A : 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-2A : 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-3A : 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-4A : 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-11A : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
関連商品EA942ES-12A : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
関連商品EA942ES-13A : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
関連商品EA942ES-16A : 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-17A : 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-18A : 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ET-1 : 75mm 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
関連商品EA942ET-2 : 100mm ローラー(FRP塗布用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • ※本商品は細目です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top