すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ET-100

品名 : 35g 塗料固化剤

仕様

メーカーアサヒペン用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、薄め液などの廃棄処理用
内容量35g廃塗料の処理目安35gで約400mlまで
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
※取り扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにしてください。
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/05/15 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA942ET-100 35g 塗料固化剤
EA942ET-200 500g 塗料固化剤
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top