すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EV-5

品名 : 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(ピンク)

仕様

カラー蛍光ピンク内容量300ml
乾燥時間(指触)夏期:約20分
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り)0.8~1.2m2
つや消し
同系普通色の約2倍の視認性があります。
下塗りなしで塗装できます。
油性
鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。
危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。
注目させたい工具などのマーキングにお使いください。
鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。
細吹きノズルで文字書きにも最適。
アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。
第4類第2石油類
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/21 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1498ページ
バリエーション一覧
EA942EV-1 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レモン)
EA942EV-2 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)
EA942EV-3 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(グリーン)
EA942EV-4 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レッド)
EA942EV-5 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(ピンク)
その他関連
オプションEA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
ウェブカタログ画像
  • 色見本です。

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top