すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FA-1

品名 : 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオキツモ型番10F-5
商品名カラーフロン ツヤ有内容量800g
シルバー耐熱温度200℃
指触乾燥時間約30分標準使用量ハケ:110g/㎡/回
スプレー:150g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率ハケ:0~10wt%
スプレー:0~10wt%
半ツヤ・油性タイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA942FA-1A
    バリエーション一覧
    EA942FA-1 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    EA942FA-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
    EA942FA-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
    EA942FA-7 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
    EA942FA-8 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
    EA942FA-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    その他関連
    オプションEA942FA-101 : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
    オプションEA942FG-11 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    オプションEA942FG-12 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    ウェブカタログ画像
    • 色見本:シルバー

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1492ページ
    • エスコ便利カタログ1493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top