すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FA-101

品名 : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオキツモ型番10FUG
内容量1kgカラーグレー
耐熱温度200℃標準使用量ハケ:140g/㎡/回
スプレー:170g/㎡/回
EA942FA-1~-41用のプライマーです。
ツヤ消し
アルミ、鉄、ステンレス用
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ

代替品

EA942FA-101A
バリエーション一覧
EA942FA-101 [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
EA942FA-101A [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
その他関連
本体EA942FA-1 : 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
本体EA942FA-6 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
本体EA942FA-7 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
本体EA942FA-8 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
本体EA942FA-11 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
本体EA942FA-33 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
本体EA942FA-37 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
本体EA942FA-41 : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
ウェブカタログ画像
  • カラーサンプル(色みはイメージです。実際の色みと異なりますのでご了承下さい)
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top