すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FA-35A

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)

仕様

メーカーオキツモ型番10G-20
商品名意匠性耐熱塗料 艶有内容量1kg
カラー耐熱温度200℃
指触乾燥時間1時間(20℃)専用シンナーとの希釈率ハケ:10~20wt%
スプレー:15~25wt%
艶有・油性タイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
美しい光沢に仕上がります。
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
販売価格

4,610(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/23 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942FA-31A 800g 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
    EA942FA-32A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黒)
    EA942FA-33A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
    EA942FA-35A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)
    EA942FA-36A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
    EA942FA-37A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
    EA942FA-38A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)
    EA942FA-41A 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
    その他関連
    オプションEA942FA-101A : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
    オプションEA942FG-11 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    オプションEA942FG-12 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    ウェブカタログ画像
    • カラーサンプル(色みはイメージです。実際の色みと異なりますのでご了承下さい)

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top