すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FB-21A

品名 : 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオキツモ型番15
商品名スタンダード シルバー仕様つや消
カラーシルバー内容量200g
耐熱温度300℃乾燥時間(指触)約5時間
塗装間隔常温1時間以上12日以内希釈率0~10wt%
希釈材50・100シンナー
油性タイプ
アルミ・鉄・ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ。
銅・亜鉛・鉛は含まれていません。
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
アイコン
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ

代替品

EA942FB-31
バリエーション一覧
EA942FB-21A 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-31 800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-32 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
EA942FB-41 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
その他関連
オプションEA942FG-1 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
オプションEA942FG-2 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top